APC - Schneider tragbare OffGrid Powerstation 330, 230V, 332Wh Lithium-Ionen, LCD, 2 Schuko Ausgänge, Sinuswelle, 3 USB-A, 1 USB-C, kabelloses Lad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PPS330-GR
Max. Eingangsspannung DC - 30 V
Max. Eingangsstrom DC - 8 A
Art der Eingangsspannung - DC
Frequenz - 50/60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304736875
Sonepar Artikelnummer
121413905
Hersteller Artikelnummer
PPS330-GR
Hersteller Typ
PPS330-GR
Hersteller Artikel Nr.:
PPS330-GR
Max. Eingangsspannung DC:
30 V
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Art der Eingangsspannung:
DC
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Ausgangsspannung AC:
230 V
Batterieart:
Lithium-Ionen
Nominale Batteriekapazität:
0.332 kWh
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Ausgangsnennleistung AC:
0.3 kW
Nutzbare Batteriekapazität:
0.332 kWh
Max. Wirkungsgrad:
100 %
Europäischer Wirkungsgrad:
100 %
Umgebungstemperatur:
20 .. 70 °C
Kurzzeitige Spitzenlast:
1 kW
Max. Ladestrom:
1 A
Max. Entladungsstrom:
1 A
Max. Ladeleistung:
1 kW
Max. Entladeleistung:
1 kW
Max. Entladetiefe:
100 %
Notstromfähig:
Ja
Max. Notstromversorgung:
1 kW
Überlast/-temperaturschutz:
Ja
Display:
integriert
Mit Lastmanagement:
Ja
Energiemanagementfunktion Lastspitzenkappung:
Nein
Energiemanagementfunktion Eigenverbrauchsoptimierung:
Nein
Fernabfragbar:
Nein
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Bemessungsspannung MPP:
100 V
Zulässige relative Feuchtigkeit:
50 .. 60 %
Geräuschemission:
0 dB(A)
Vernetzbar über WLAN:
Nein
USB-Schnittstelle:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Datentransfer über Wi-Fi:
Nein
Datentransfer über Bluetooth:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
163 mm
Höhe:
153 mm
Tiefe:
223 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
6.300 kg


