APC - Smart-UPS On-Line, 5kVA/5kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg., Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRTG5KXLI
Eingangsspannung - 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 5000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304411802
Sonepar Artikelnummer
121413915
Hersteller Artikelnummer
SRTG5KXLI
Hersteller Typ
SRTG5KXLI
Hersteller Artikel Nr.:
SRTG5KXLI
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
5000 W
Ausgangsscheinleistung:
5000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
2.5 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
5000 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
177.8 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
620 mm
Gewicht:
51.9 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
90 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
68.700 kg


