Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - SmartSlot-Karte für ältere Kommunikationsprotokolle

kopierenkopieren
APC - SmartSlot-Karte für ältere Kommunikationsprotokolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP9620

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 121 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304283218

Sonepar Artikelnummer

121066583

Hersteller Artikelnummer

AP9620

Hersteller Typ

AP9620

Hersteller Artikel Nr.:

AP9620

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzwerkinterface

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Breite:

121 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.339 kg

USV-Management-Karte für SmartSlot, unterstützt das UPSLink Protokoll für SMT, SMX und SURTD Smart-UPS. These UPS devices no longer communicate using the UPS-Link protocol. The Legacy Communications Card can be used for custom applications using the UPS-Link protocol.