Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - Symmetra LX 4 kVA Leistungsmodul, 220/230/240V

kopierenkopieren
APC - Symmetra LX 4 kVA Leistungsmodul, 220/230/240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SYPM4KI

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304218883

Sonepar Artikelnummer

121413929

Hersteller Artikelnummer

SYPM4KI

Hersteller Typ

SYPM4KI

Hersteller Artikel Nr.:

SYPM4KI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

250 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

565 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

4000 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

18.180 kg

Online-Stromversorgungsschutz mit hoher Dichte und Doppelwandlung mit skalierbarer Laufzeit.