APC - USV-Netzwerkmanagementkarte 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP9640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 121 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304355533
Sonepar Artikelnummer
121009418
Hersteller Artikelnummer
AP9640
Hersteller Typ
AP9640
Hersteller Artikel Nr.:
AP9640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
121 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.340 kg


