APC - Wartungsbypassfeld, 200/208/240V, 100A, MBB, fest verdrahteter Eingang/Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SBP16KP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 432 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304212645
Sonepar Artikelnummer
121413910
Hersteller Artikelnummer
SBP16KP
Hersteller Typ
SBP16KP
Hersteller Artikel Nr.:
SBP16KP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
432 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
660 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
31.294 kg


