ARDITI - Zwischenschalter mont. braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR028900
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003372920489
Sonepar Artikelnummer
120391049
Hersteller Artikelnummer
AR028900
Hersteller Typ
028900
Hersteller Artikel Nr.:
AR028900
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.019 kg
Schnurschalter mit Zugentlastung-schellen und Schlitzschrauben, 250 V, 2 A, Anschlüsse: Schraubklemme, Schalterart: 1-poliger, Ausschalter mit zusätzlichen Klemmen für Kabel, für Flachkabel H03VV-F 2x0.75 mm², Rundkabel H03VV-F 3x0,75 mm², Erdungsklemme, braun


