AS SCHWABE - Alu-Stativ-Arbeitsleuchte ''Lumina Hybrid 270''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS46375
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011160463754
Sonepar Artikelnummer
121237121
Hersteller Artikelnummer
AS46375
Hersteller Typ
AS46375
Hersteller Artikel Nr.:
AS46375
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
92 W
Max. Systemleistung:
92 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall/Kunststoff
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9900 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.400 kg


