AS SCHWABE - Display mit 10 LED Akkuleuchten FAN''''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS99437
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 10 W
Schutzart (IP) - IP42
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011160994371
Sonepar Artikelnummer
121237124
Hersteller Artikelnummer
AS99437
Hersteller Typ
AS99437
Hersteller Artikel Nr.:
AS99437
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
10 W
Schutzart (IP):
IP42
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
5 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Breite:
275 mm
Höhe/Tiefe:
157 mm
Länge:
345 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
3.000 kg


