AS SCHWABE - LED Tubeline 1 (Schuko mit OSB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS46871
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - sonstige
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011160468711
Sonepar Artikelnummer
121237122
Hersteller Artikelnummer
AS46871
Hersteller Typ
AS46871
Hersteller Artikel Nr.:
AS46871
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Lampenleistung:
24 W
Max. Systemleistung:
24 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
4.8 m
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94052140
Gewicht:
4.400 kg


