AS SCHWABE - Set ENERGY XL 1500 + Stativ Easylift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS19863
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054131
Gewicht - 61.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011160198632
Sonepar Artikelnummer
121237118
Hersteller Artikelnummer
AS19863
Hersteller Typ
AS19863
Hersteller Artikel Nr.:
AS19863
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054131
Gewicht:
61.500 kg
Set ENERGY XL 1500, EnergyTube XL 1500 W Ultra mit Profi Stativ XXL ''Easy-Lift'', bestehend aus: 1x Art. 46244: Energytube XL 1500 Ultra zur Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 6000m2, mit Bedieneinheit IP65 (Ein/Aus – Dimmung) Dimmer 1% - 100% Lichtleistung: 1500W, Leistungsaufnahme ges.: 1770W ca. 225.000 lm = 150 lm/W, Farbtemperatur: 5000K, CRI/RA: >80, integrierter Thermoschutz, einsetzbar im Temperaturbereich: -15° bis +40°C, mit DIN-Zapfenaufnahme, 11,4m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker, Schlagfestigkeit: IK08 230V/16A, 50 – 60 Hz, Schutzart IP54, inkl. Transport-Box. 1x Art. 46752: Profi-Stativ XXL ''Easy-Lift'', Stativ mit Kurbel, Kettenentrieb, Höhe von 1740 mm bis max. 3700 mm, Höhe zusammengeklappt: 1980 mm, Breite zusammengeklappt: 210 mm, ca. 17kg, mit Kabelhaken, Verankerungslöcher an den Füßen, inkl. Tragetasche


