Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AS SCHWABE - Set ENERGY XL 200 + Stativ XXL 4,6m

kopierenkopieren
AS SCHWABE - Set ENERGY XL 200 + Stativ XXL 4,6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS19861

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - blau

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011160198618

Sonepar Artikelnummer

121237120

Hersteller Artikelnummer

AS19861

Hersteller Typ

AS19861

Hersteller Artikel Nr.:

AS19861

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

blau

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Max. Systemleistung:

200 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

200 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

30000 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

150 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

1

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

14.400 kg

EnergyTube XL 200 W mit Profi Stativ XXL bestehend aus: 1 x Art. 46241 EnergyTube XL 200W LED 360° Leuchte Zur Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 2400m² 7m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker Ca. 30.000Lm = 150Lm/W Farbtemperatur: 5000K CRI/RA: > 80 Integrierter Thermoschutz Umgebende Betriebstemperatur: -15° / +40°C Mit DIN-Zapfenaufnahme Schlagfestigkeit: IK10 Schutzart IP44 1 x Art. 46758 PROFI-Stativ XXL, blau, 4,6m mit Traverse • pulverbeschichtetes massives Eisenohrgestell mit 5 Rohrelementen •Mit Verstellschrauben •Stufenlos höhenverstellbar von 1,3m bis 4,6m •Massive Standbeine mit Fußkegel für den sicheren Stand •DIN 14640 -Zapfen zum leichten auf und abmontieren der Strahler •820mm lange Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen aufstecken und sichern •Inkl. 3 Sicherungsschnüre mit Karabinerhaken und 3 Bodenheringe zur Standsicherung