ASTRONERGY - Photovoltaikmodul,445W,1762x1134x30mm,Doppelglas,N-TopCon,BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7101CC34445
Zellwerkstoff - Monokristallin
Anzahl der Zellen - 108
MPP-Nennleistung bei STC - 445 Wp
Max. Systemspannung - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205735
Hersteller Artikelnummer
7101CC34445
Hersteller Typ
CHSM54RNs(DG)BF445WP
Hersteller Artikel Nr.:
7101CC34445
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
445 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Strom:
13.58 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22.3 %
Länge:
1762 mm
Breite:
1134 mm
MPP-Spannung:
32.77 V
Leerlaufspannung:
39 V
Kurzschlussstrom:
14.26 A
Höhe:
30 mm
Gewicht:
24.9 kg
Mit Rahmen:
Ja
Farbe des Rahmens:
schwarz
Mit Anschlusskabel:
Ja
Kabellänge:
1200 mm
Anzahl der Bypassdioden:
3
Rückstrombelastbarkeit:
25 A
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung:
Nein
Glas mit Antireflex-Beschichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
21.500 kg


