Startseite
Nicht rückgabefähig

ASTRONERGY - Photovoltaikmodul 460W, BLH Full Black, DG Doppelglas 2+2mm, bifazial, 1762x1134x30

ASTRONERGY
kopierenkopieren
ASTRONERGY - Photovoltaikmodul 460W, BLH Full Black, DG Doppelglas 2+2mm, bifazial, 1762x1134x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7146EA34460 (7146ED34460)

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 96

  • Modulaufbau - Glas-Glas

  • MPP-Nennleistung bei STC - 460 Wp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6977829000532

Sonepar Artikelnummer

121373186

Hersteller Artikelnummer

7146EA34460 (7146ED34460)

Hersteller Typ

CHSM48RN(DG)(BLH) F-BH 460 Wp

Hersteller Artikel Nr.:

7146EA34460 (7146ED34460)

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

96

Modulaufbau:

Glas-Glas

MPP-Nennleistung bei STC:

460 Wp

Max. Systemspannung:

1500 V

MPP-Strom:

14.94 A

Modul-Wirkungsgrad (STC):

23 %

Länge:

1762 mm

Breite:

1134 mm

MPP-Spannung:

30.78 V

Leerlaufspannung:

36.91 V

Kurzschlussstrom:

15.81 A

Leistungstoleranz:

0 .. 3 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.29 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

0.043 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

-0.25 %/K

Höhe:

30 mm

Gewicht:

24.5 kg

Mit Rahmen:

Ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Farbe der Zellen:

schwarz

Farbe der Rückseite:

farblos

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

1200 mm

Anzahl der Bypassdioden:

3

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Rückstrombelastbarkeit:

30 A

Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung:

Nein

Glas mit Antireflex-Beschichtung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

24.400 kg

ASTRO N7s Modul, DG = Glas/Glas 2+2mm, BLH =Full Black, bifazial, sehr gutes Schwachlichtverhalten, 460 Wp, 48 Zellen, schwarzer Rahmen, 1200mm Kabel, original MC4EVO2a Stecker, TOPCon 5.0 Technologie/ rechteckiger Wafer/ ZBB-Technologie = Zero Bus Bar, Abmessungen unter 2 ㎡ mit 1762x1134x30mm, 24,5 Kilo.