ASTRONERGY - Photovoltaikmodul 455W, BLH Full Black, DG Doppelglas 2+2mm, bifazial, 1762x1134x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7146EA34455
Zellwerkstoff - Monokristallin
Anzahl der Zellen - 96
Modulaufbau - Glas-Glas
MPP-Nennleistung bei STC - 455 Wp
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6977829000525
Sonepar Artikelnummer
121313212
Hersteller Artikelnummer
7146EA34455
Hersteller Typ
CHSM48RN(DG)(BLH) F-BH 455 Wp
Hersteller Artikel Nr.:
7146EA34455
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
96
Modulaufbau:
Glas-Glas
MPP-Nennleistung bei STC:
455 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Strom:
14.85 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22.8 %
Länge:
1762 mm
Breite:
1134 mm
MPP-Spannung:
30.65 V
Leerlaufspannung:
36.75 V
Kurzschlussstrom:
15.71 A
Leistungstoleranz:
0 .. 3 %
Temperaturkoeffizient Pmpp:
-0.29 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc:
0.043 %/K
Temperaturkoeffizient Isc:
-0.25 %/K
Höhe:
30 mm
Gewicht:
24.5 kg
Mit Rahmen:
Ja
Farbe des Rahmens:
schwarz
Farbe der Zellen:
schwarz
Farbe der Rückseite:
farblos
Mit Anschlusskabel:
Ja
Kabellänge:
1200 mm
Anzahl der Bypassdioden:
3
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Rückstrombelastbarkeit:
30 A
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung:
Nein
Glas mit Antireflex-Beschichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
24.400 kg


