Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

ASTRONERGY - PV-Modul 455W,1762x1134x30mm, 24,5 kg, GG,bifazial,BF

ASTRONERGY
kopierenkopieren
ASTRONERGY - PV-Modul 455W,1762x1134x30mm, 24,5 kg, GG,bifazial,BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7414EA34455

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 24.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121231161

Hersteller Artikelnummer

7414EA34455

Hersteller Typ

N7S CHSM48RN(DG)/F-BH 455

Hersteller Artikel Nr.:

7414EA34455

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

24.400 kg

455Wp bifazial, n-Typ TOPCon 4.0, 25 Jahre Produkt und Leistungsgarantie, 30 Jahre Garantie auf lineare Leistung, 22,5% Wirkungsgrad