Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - AGILIA + H 0500W BLC

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - AGILIA + H 0500W BLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503126

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 4.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Standardartikel

EAN

3410535031269

Sonepar Artikelnummer

121401269

Hersteller Artikelnummer

503126

Hersteller Typ

AGILIA + H 0500W BLC

Hersteller Artikel Nr.:

503126

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

4.800 kg

Vernetzter Heizkörper ''Agilia +'' mit intelligenter Steuerung, Bewegungsmelder und Doppelheizelement, horizontale Bauform, 500 W Heizleistung, in hochwertiger Ausführung Weiß ''Carat''