Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - AGILIA + H 1500W BLC

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - AGILIA + H 1500W BLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503130

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 7.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

3410535031306

Sonepar Artikelnummer

121401273

Hersteller Artikelnummer

503130

Hersteller Typ

AGILIA + H 1500W BLC

Hersteller Artikel Nr.:

503130

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.300 kg

Vernetzter Heizkörper ''Agilia +'' mit intelligenter Steuerung, Bewegungsmelder und Doppelheizelement, horizontale Bauform, 1500 W Heizleistung, in hochwertiger Ausführung Weiß ''Carat''