Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Badheizkörper 1800W Boost Uhr IP24 ws

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Badheizkörper 1800W Boost Uhr IP24 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 720109

  • Ausführung Heizkörper - sonstige

  • Kollektorart - sonstige

  • Schwenkbar - Nein

  • Form des Stahlungsrohres - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108826

Hersteller Artikelnummer

720109

Hersteller Typ

Telia Weiß ohne Rail, 1800W

Hersteller Artikel Nr.:

720109

Ausführung Heizkörper:

sonstige

Kollektorart:

sonstige

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

sonstige

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

800 W

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Ja

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

1000 W

Position Bedienpanel:

Seite

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Glanzgrad:

glänzend

Breite:

403 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

318 mm

Gewicht:

3 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

3.000 kg

Handtuchtrockner Telia – ohne Stangen und ohne Spiegel, weiß