ATLANTIC-COMFORT - Badheizkörper 1800W Boost Uhr Spiegel 2Handtuchhalter IP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720111
Ausführung Heizkörper - sonstige
Kollektorart - sonstige
Schwenkbar - Nein
Form des Stahlungsrohres - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108828
Hersteller Artikelnummer
720111
Hersteller Typ
Telia Spiegel mit Rail, 1800W
Hersteller Artikel Nr.:
720111
Ausführung Heizkörper:
sonstige
Kollektorart:
sonstige
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
sonstige
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
800 W
Farbe:
grau
Mit Lüfter:
Ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
1000 W
Position Bedienpanel:
Seite
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Glanzgrad:
matt
Breite:
579 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
345 mm
Gewicht:
4.5 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Digitalanzeige:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
4.500 kg


