ATLANTIC-COMFORT - Badheizkörper dig.Thermostat Heizlüfter 750W IP24 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 861916
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - links und rechts
Schwenkbar - Nein
Form des Stahlungsrohres - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108856
Hersteller Artikelnummer
861916
Hersteller Typ
Adelis 750 Integral Weiss
Hersteller Artikel Nr.:
861916
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
links und rechts
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
750 W
Farbe:
weiß
Mit Lüfter:
Ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
1000 W
Position Bedienpanel:
Seite
Mit Fernbedienung:
Ja
Leistungsregelung:
elektronisch
Glanzgrad:
glänzend
Breite:
550 mm
Höhe:
1402 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
29.5 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Digitalanzeige:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
25.000 kg


