ATLANTIC-COMFORT - Cozytouch Gateway V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002449
Höhe - 40 mm
Breite - 170 mm
Tiefe - 70 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109048
Hersteller Artikelnummer
002449
Hersteller Typ
2449
Hersteller Artikel Nr.:
002449
Höhe:
40 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.170 kg
Cozytouch V2 Bridge zum Verbinden kompatibler Produkte über WLAN


