Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - COZYTOUCH INTERFACE

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - COZYTOUCH INTERFACE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 602251

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - elektrisches Element

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Standardfarbe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410536022518

Sonepar Artikelnummer

120544984

Hersteller Artikelnummer

602251

Hersteller Typ

602251

Hersteller Artikel Nr.:

602251

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

elektrisches Element

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Standardfarbe:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.150 kg

Cozytouch Interface zur Einbindung nicht iO fähiger Geräte in die Smart-Homecontrol, passend für alle Atlantic Geräte mit Pilotleitung