Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DIVALI H 0750W CARAT

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DIVALI H 0750W CARAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 507669

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 14.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410535076697

Sonepar Artikelnummer

121401281

Hersteller Artikelnummer

507669

Hersteller Typ

DIVALI H 0750W CARAT

Hersteller Artikel Nr.:

507669

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

14.500 kg

Vernetzter Heizkörper ''Divali'' mit intelligenter Steuerung, 750 W Heizleistung, in Weiß ''Carat'', ausgestattet mit Doppelheizsystem aus Gusseisen und frontseitiger Heizfolie für eine effiziente Wärmeabgabe