Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DIVALI H 1000W CARAT

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DIVALI H 1000W CARAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 507670

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 18.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410535076703

Sonepar Artikelnummer

121401282

Hersteller Artikelnummer

507670

Hersteller Typ

DIVALI H 1000W CARAT

Hersteller Artikel Nr.:

507670

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

18.900 kg

Vernetzter Heizkörper ''Divali'' mit intelligenter Steuerung, 1000 W Heizleistung, in Weiß ''Carat'', ausgestattet mit Doppelheizsystem aus Gusseisen und frontseitiger Heizfolie für eine effiziente Wärmeabgabe