Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DIVALI PLI 1000W CARAT

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DIVALI PLI 1000W CARAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 507674

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 16.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410535076741

Sonepar Artikelnummer

121401286

Hersteller Artikelnummer

507674

Hersteller Typ

DIVALI PLI 1000W CARAT

Hersteller Artikel Nr.:

507674

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

16.100 kg

Vernetzter Heizkörper ''Divali'' mit intelligenter Steuerung, 750 W Heizleistung, in Weiß ''Carat'', ausgestattet mit Doppelheizsystem aus Gusseisen und frontseitiger Heizfolie für eine effiziente Wärmeabgabe, Sockelmontage