Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS 0500W BLC BRI

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS 0500W BLC BRI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850266

  • Herkunftsland - EG

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 14.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538502667

Sonepar Artikelnummer

121401249

Hersteller Artikelnummer

850266

Hersteller Typ

DORIS 0500W BLC BRI

Hersteller Artikel Nr.:

850266

Herkunftsland:

EG

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

14.500 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital'' mit 500 W Heizleistung, ohne Gebläse, in hochwertiger glänzend weißer Ausführung