Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS 0500W NOIR

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS 0500W NOIR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850476

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 14.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538504760

Sonepar Artikelnummer

121401255

Hersteller Artikelnummer

850476

Hersteller Typ

DORIS 0500W NOIR

Hersteller Artikel Nr.:

850476

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

14.500 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital'' mit 500 W Heizleistung, ohne Gebläse, in hochwertiger schwarzer Ausführung