Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS 0750W BLC BRI

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS 0750W BLC BRI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850267

  • Herkunftsland - EG

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 20.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538502674

Sonepar Artikelnummer

121401250

Hersteller Artikelnummer

850267

Hersteller Typ

DORIS 0750W BLC BRI

Hersteller Artikel Nr.:

850267

Herkunftsland:

EG

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

20.500 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital'' mit 750 W Heizleistung, ohne Gebläse, in hochwertiger glänzend weißer Ausführung