Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS 1500W BLC BRI

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS 1500W BLC BRI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851244

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 16.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538512444

Sonepar Artikelnummer

121401252

Hersteller Artikelnummer

851244

Hersteller Typ

DORIS 1500W BLC BRI

Hersteller Artikel Nr.:

851244

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

16.500 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital'' mit 1500 W Heizleistung, mit Gebläse, in hochwertiger glänzend weißer Ausführung