Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS 1750W BLC BRI

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS 1750W BLC BRI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851245

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 20.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538512451

Sonepar Artikelnummer

121401253

Hersteller Artikelnummer

851245

Hersteller Typ

DORIS 1750W BLC BRI

Hersteller Artikel Nr.:

851245

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

20.800 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital'' mit 1750 W Heizleistung, mit Gebläse, in hochwertiger glänzend weißer Ausführung