Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 0300W NOIR

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 0300W NOIR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851293

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 10.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538512932

Sonepar Artikelnummer

121401261

Hersteller Artikelnummer

851293

Hersteller Typ

DORIS ETROIT 0300W NOIR

Hersteller Artikel Nr.:

851293

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

10.500 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital Schmal'' mit 300 W Heizleistung, ohne Gebläse, in hochwertiger schwarzer Ausführung