Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 1300W BLC

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 1300W BLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851264

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 12.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 14 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538512642

Sonepar Artikelnummer

121401247

Hersteller Artikelnummer

851264

Hersteller Typ

DORIS ETROIT 1300W BLC

Hersteller Artikel Nr.:

851264

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

12.500 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital Schmal'' mit 1300 W Heizleistung, mit Gebläse, in hochwertiger glänzend weißer Ausführung