Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 1300W NOIR

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 1300W NOIR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851295

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 12.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 14 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538512956

Sonepar Artikelnummer

121401263

Hersteller Artikelnummer

851295

Hersteller Typ

DORIS ETROIT 1300W NOIR

Hersteller Artikel Nr.:

851295

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

12.500 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital Schmal'' mit 1300 W Heizleistung, mit Gebläse, in hochwertiger schwarzer Ausführung