Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 1500W BLC

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - DORIS ETROIT 1500W BLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851265

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 14 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410538512659

Sonepar Artikelnummer

121401248

Hersteller Artikelnummer

851265

Hersteller Typ

DORIS ETROIT 1500W BLC

Hersteller Artikel Nr.:

851265

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

18.000 kg

WLAN-fähiger Edelstahl-Pulverbeschichteter Handtuchheizkörper ''Doris Digital Schmal'' mit 1500 W Heizleistung, mit Gebläse, in hochwertiger glänzend weißer Ausführung