Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard 2000W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87195

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3546330871950

Sonepar Artikelnummer

121110366

Hersteller Artikelnummer

87195

Hersteller Typ

87195

Hersteller Artikel Nr.:

87195

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.100 kg

RAF4 V 2000W Leistungsplatine