ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard 2000W für Accessio Dig. V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88330
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85162950
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121110385
Hersteller Artikelnummer
88330
Hersteller Typ
88330
Hersteller Artikel Nr.:
88330
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.100 kg
Elektronikplatine Powercard 2000W, speziell für Accessio Digital V2 Modelle.


