Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard Adelis Integral 1500W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard Adelis Integral 1500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087253

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530872539

Sonepar Artikelnummer

121111541

Hersteller Artikelnummer

087253

Hersteller Typ

087253

Hersteller Artikel Nr.:

087253

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.100 kg

Elekt. Karte Einzel-LPO 1500 W prog.1