Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard Adelis Integral 1750W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard Adelis Integral 1750W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087254

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530872546

Sonepar Artikelnummer

121110340

Hersteller Artikelnummer

087254

Hersteller Typ

87254

Hersteller Artikel Nr.:

087254

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.100 kg

Elekt. Karte Einzel-LPO 1750 W prog.2