ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard Nefertiti Integral 1500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087261
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85162950
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3410530872614
Sonepar Artikelnummer
121111542
Hersteller Artikelnummer
087261
Hersteller Typ
087261
Hersteller Artikel Nr.:
087261
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.100 kg
Elekt. Karte Single LPO Mo/D 2000 W Prog.9


