ATLANTIC-COMFORT - Elektronikplatine Powercard Nefertiti Integral 1750W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087260
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85162950
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3410530872607
Sonepar Artikelnummer
121110341
Hersteller Artikelnummer
087260
Hersteller Typ
87260
Hersteller Artikel Nr.:
087260
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.100 kg
Elekt. Karte Single LPO Mo/D 1750W Prog.8


