ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtr. 500W f. Mischbetrieb mit Warmwasserversorg. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851130
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - links und rechts
Schwenkbar - Nein
Form des Stahlungsrohres - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108937
Hersteller Artikelnummer
851130
Hersteller Typ
Doris 500 Digital Mixte ws
Hersteller Artikel Nr.:
851130
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
links und rechts
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
rund
Farbe:
weiß
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
500 W
Form des Kollektors:
quadratisch
Montagerichtung:
vertikal
RAL-Nummer:
9016
Glanzgrad:
glänzend
Breite:
500 mm
Höhe:
1095 mm
Tiefe:
105 mm
Mit Lüfter:
Ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
1000 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Position Bedienpanel:
vorne
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Zahl der Wandbefestigungspunkte:
4
Schutzart (IP):
IP24
Gewicht:
11.93 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
17.000 kg


