Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtr. dig.Thermostat 500W IP24 Breite:45cm sw

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtr. dig.Thermostat 500W IP24 Breite:45cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861922

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - links und rechts

  • Schwenkbar - Nein

  • Form des Stahlungsrohres - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108860

Hersteller Artikelnummer

861922

Hersteller Typ

Adelis Etroit 500 Digital Schwarz

Hersteller Artikel Nr.:

861922

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

links und rechts

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

rechteckig

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

500 W

Farbe:

schwarz

Mit Lüfter:

Nein

Position Bedienpanel:

Seite

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Glanzgrad:

matt

Breite:

450 mm

Höhe:

1402 mm

Tiefe:

120 mm

Gewicht:

23 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

17.000 kg

Verbundener Handtuchheizkörper – Adelis digital schmal ohne Lüfter 500 W Schwarz