ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtr. dig.Thermostat 500W IP24 Breite:45cm taupe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 861928
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - links und rechts
Schwenkbar - Nein
Form des Stahlungsrohres - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108866
Hersteller Artikelnummer
861928
Hersteller Typ
Adelis Etroit 750 Digital Taupe
Hersteller Artikel Nr.:
861928
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
links und rechts
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
750 W
Farbe:
sonstige
Mit Lüfter:
Nein
Position Bedienpanel:
Seite
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Glanzgrad:
matt
Breite:
450 mm
Höhe:
1702 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
28 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Digitalanzeige:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
21.000 kg


