ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtr. dig.Thermostat 500W IP24 Breite:45cm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 862768
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - links und rechts
Schwenkbar - Nein
Form des Stahlungsrohres - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108900
Hersteller Artikelnummer
862768
Hersteller Typ
Adelis Etroit 500 Digital Weiss
Hersteller Artikel Nr.:
862768
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
links und rechts
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
500 W
Farbe:
weiß
Mit Lüfter:
Nein
Position Bedienpanel:
Seite
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Glanzgrad:
glänzend
Breite:
450 mm
Höhe:
1402 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
23.52 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Digitalanzeige:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
17.000 kg


