Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner 500W BoostModus Vorheizfunkt. ws

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner 500W BoostModus Vorheizfunkt. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850257

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - links und rechts

  • Schwenkbar - Nein

  • Form des Stahlungsrohres - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108931

Hersteller Artikelnummer

850257

Hersteller Typ

Doris 500 Digital Weiss

Hersteller Artikel Nr.:

850257

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

links und rechts

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

rund

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

500 W

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Nein

Position Bedienpanel:

Seite

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Glanzgrad:

glänzend

Breite:

500 mm

Höhe:

1095 mm

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

13.8 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

15.000 kg

Handtuchtrockner-Heizkörper – Doris digital elektrisch ohne Lüfter 500 W, ausgestattet mit einer Steuerbox – Weiß