Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner 750W BoostModus Heizlüfter ws

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner 750W BoostModus Heizlüfter ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851128

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - links und rechts

  • Schwenkbar - Nein

  • Form des Stahlungsrohres - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108935

Hersteller Artikelnummer

851128

Hersteller Typ

Doris 750 Digital Integral Weiss

Hersteller Artikel Nr.:

851128

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

links und rechts

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

rund

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

750 W

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Ja

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

1000 W

Position Bedienpanel:

Seite

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Glanzgrad:

glänzend

Breite:

500 mm

Höhe:

1590 mm

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

21.9 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

22.000 kg

Handtuchtrockner-Heizkörper – Doris digital elektrisch mit 1750-W-Lüfter, ausgestattet mit einem Steuerkasten – glänzendes Weiß