Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner dig.Thermostat 1000W IP24 ws

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner dig.Thermostat 1000W IP24 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861913

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - links und rechts

  • Schwenkbar - Nein

  • Form des Stahlungsrohres - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108854

Hersteller Artikelnummer

861913

Hersteller Typ

Adelis 1000 Digital Weiss

Hersteller Artikel Nr.:

861913

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

links und rechts

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

rechteckig

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

1000 W

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Nein

Position Bedienpanel:

Seite

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Glanzgrad:

glänzend

Breite:

550 mm

Höhe:

1777 mm

Tiefe:

120 mm

Gewicht:

34.22 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

30.000 kg

Verbundener Handtuchheizkörper – Adelis digital ohne Lüfter 1000 W, glänzendes Weiß