Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner dig.Thermostat 750W IP24 sw

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Handtuchtrockner dig.Thermostat 750W IP24 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 862670

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - links und rechts

  • Schwenkbar - Nein

  • Form des Stahlungsrohres - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108895

Hersteller Artikelnummer

862670

Hersteller Typ

Adelis 750 Digital Schwarz

Hersteller Artikel Nr.:

862670

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

links und rechts

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

rechteckig

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

750 W

Farbe:

schwarz

Mit Lüfter:

Nein

Position Bedienpanel:

Seite

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Glanzgrad:

matt

Breite:

550 mm

Höhe:

1402 mm

Tiefe:

120 mm

Gewicht:

27 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

23.000 kg

Angeschlossener Handtuchheizkörper – Adelis digital ohne Lüfter 750 W Schwarz