ATLANTIC-COMFORT - Handtuchttr. dig.Thermostat Heizlüfter 500W IP24 anth.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 861552
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - links und rechts
Schwenkbar - Nein
Form des Stahlungsrohres - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108835
Hersteller Artikelnummer
861552
Hersteller Typ
Adelis 500 Integral Anthrazit
Hersteller Artikel Nr.:
861552
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
links und rechts
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
500 W
Farbe:
grau
Mit Lüfter:
Ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
1000 W
Position Bedienpanel:
Seite
Mit Fernbedienung:
Ja
Leistungsregelung:
elektronisch
Glanzgrad:
matt
Breite:
550 mm
Höhe:
1027 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
22 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Digitalanzeige:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
19.000 kg


